TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08353441
品番
P-DF1010-3A 100
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。
電着本格ダイヤシート使用。
粒度
100
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
3
適合材
ガラス、石材等
用途
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
トラスコ品番
216-8049
厚さ(mm)
10
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
羽枚数
23〜57
使用工具
ストレートグラインダー