※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-DF5020-6A  400 ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ) TRUSCO 08353554 P-DF5020-6A  400 ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ) TRUSCO 08353554

ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08353554 品番 P-DF5020-6A 400
参考基準価格(税別)¥29,360 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。
電着本格ダイヤシート使用。

粒度400 外径(Φmm)50 軸径(Φmm)6 適合材ガラス、石材等 用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。 トラスコ品番216-8120 厚さ(mm)20 質量(g)43 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 羽枚数34〜68 使用工具ストレートグラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする