TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08354911
品番
GPK18022Z 36
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり
サビ落とし、各種金属の研削研磨
外径(Φmm)
180
羽根の長さ(mm)
20
粒度
36
砥粒
ジルコニア(ステンレス用)
トラスコ品番
287-9310
質量(g)
1778
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
羽枚数
90
羽根枚数
90
適合材
各種金属
使用角度(°)
15〜25
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。