※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPSP10025  120 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 08355733 GPSP10025  120 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 08355733

直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08355733 品番 GPSP10025 120
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。
ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 粒度120 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 仕様直接ねじ込み式 トラスコ品番114-6246 質量(g)675 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 羽枚数130 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする