※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100R  320 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356065 GP100R  320 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356065 GP100R  320 GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO 08356065

GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08356065 品番 GP100R 320
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度320 砥粒アランダム砥粒(A) 用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様一般金属用 トラスコ品番156-9406 質量(g)450 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数4×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数4×18 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど 質量(1箱あたり)(g)450
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする