※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100RZ  60 GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO 08356092 GP100RZ  60 GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO 08356092 GP100RZ  60 GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO 08356092

GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08356092 品番 GP100RZ 60
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等 砥粒ジルコニア 用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 トラスコ品番114-9164 質量(g)560 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数3×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数3×18 質量(1箱あたり)(g)560 羽根の長さ(mm)25
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする