TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08357081
品番
SP100C8
参考基準価格(税別)
¥20,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鏡面仕上げの手間が半分。
ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。
仕上がり面#2000相当。
用途
部分修正用。
焼け取り。
鏡面作業の前処理。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
8
粒度
600
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
仕様
仕上げ研磨用
トラスコ品番
175-8314
質量(g)
325
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用工具
ディスクグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。