曜日別特売
GA21-243 0~1MPa 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 08357101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA21-243 0~1MPa 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 08357101
GA21-243 0~1MPa 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 08357101

0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1
0~1
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1.6
0~2.5
0~10
0~4
0~6
0~100
0~16
0~25
0~40
0~60
-0.1~0
0~0.2
0~0.3
0~0.5
0~1.5
0~2
0~3
0~3.5
0~5
0~7
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.2
-0.1~0.25
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.5
-0.1~0.6
-0.1~1
0~15
0~35
0~50
0~70
種類0.6級圧力計
材質(株)SCS14/SUS316
内容量1個注文コード08357101品番GA21-243 0~1MPa
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。

用途
本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。
ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500種類0.6級圧力計外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SCS14/SUS316圧力レンジ(MPa)0~1
注意
※*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする