直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08357474 品番 GPNM-100AL 320
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。
抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。

用途
酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化
溶接前のクリーニング
ステンレス等の溶接あとのヤケとり
ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり
材質/仕上
(素材)スリーエム製
ナイロン
研磨不織布
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)15 粒度320 仕様直接ねじ込み式 トラスコ品番275-6145 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス・アルミ・木工
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする