TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの フェルトディスク
フェルトディスク(ふきとり用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08357623
品番
FD100
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
あたりのやさしい高級タイプ。
用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
用途
鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。
表面研磨にも適しています。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
10
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
仕様
羊毛フェルト
トラスコ品番
175-8284
質量(g)
230
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
使用工具
ディスクグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。