TTB-200-5 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 08358147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)200 注文コード08358147 品番TTB-200-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は外径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。

外径(Φmm)200 穴径(Φmm)15.88 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 トラスコ品番289-9931 質量(g)約115 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08358147 TTB-200-5 21603595 TTB-200-5 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 1袋 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする