※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの バフ
TRUSCOの 布バフ
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
300
注文コード
08358165
品番
TTB-300-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
外径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
25.40
厚さ(mm)
7
材質/仕上
綿布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2700
用途
非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
トラスコ品番
289-9957
質量(g)
約262
使用工具
ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08358165
TTB-300-8
21603620
TTB-300-8
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO
1袋
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)