※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR4025  100 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08359915 MR4025  100 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08359915 MR4025  100 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08359915 MR4025  100 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08359915

ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08359915 品番 MR4025 100
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一般金属用。
フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。
汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。
従来比30%アップ

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。
金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
粒度100 外径(Φmm)40 軸径×軸長(mm)6×40 幅(mm)25 適合材一般金属、木工 トラスコ品番172-9624 質量(g)300 タイプ斜め植えタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数約100 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 質量(1箱あたり)(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする