曜日別特売
MR4025  240 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR4025  240 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360116
MR4025  240 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360116
MR4025  240 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360116
MR4025  240 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360116

ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度240
外径(Φmm)40
内容量1箱(5個)注文コード08360116品番MR4025 240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

一般金属用。
フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。
汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。
従来比30%アップ

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。
金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
粒度240外径(Φmm)40軸径×軸長(mm)6×40幅(mm)25適合材一般金属、木工トラスコ品番172-9667質量(g)300タイプ斜め植えタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数約140使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)質量(1箱あたり)(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする