TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08360204
品番
MR3025 40
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般金属用。
フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。
汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。
従来比30%アップ
用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。
金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
粒度
40
外径(Φmm)
30
軸径×軸長(mm)
6×40
幅(mm)
25
適合材
一般金属、木工
トラスコ品番
172-9497
質量(g)
195
タイプ
斜め植えタイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
羽枚数
約35
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)
質量(1箱あたり)(g)
195