※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR6025  400 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360283 MR6025  400 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360283 MR6025  400 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360283 MR6025  400 ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO 08360283

ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 外径(Φmm)60 粒度400 注文コード08360283 品番MR6025 400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は外径・粒度など50種類から選べます 他の種類を見る

一般金属用。
フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。
汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。
従来比30%アップ

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。
金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
粒度400 外径(Φmm)60 軸径×軸長(mm)6×40 幅(mm)25 適合材一般金属、木工 トラスコ品番172-9888 質量(g)520 タイプ斜め植えタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 羽枚数約200 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 質量(1箱あたり)(g)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする