TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フェルトバフ
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08361001
品番
UFF512
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ステンレス、一般金属用。
用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
軸径×軸長(mm)
6×40
外径(Φmm)
50
幅(mm)
12
用途
鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。
トラスコ品番
173-0550
質量(g)
185
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)