※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-4025  100 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361026 SF-4025  100 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361026 SF-4025  100 スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO 08361026

スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08361026 品番 SF-4025 100
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。

用途
サビ落とし、バリ取り、ブレージング。
円筒形内部、コーナー部などの研磨。
パイプ(内面)の研磨。
外径(Φmm)40 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 粒度100 トラスコ品番275-8385 質量(g)204 羽枚数約100 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08361254
2019-04-12
用途:
自動車エンジンのポート研磨

外径が小さい物が欲しい。
先端の芯の部分がもっと小さい方がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
08361306
2012-08-10
用途:
パイプ

鉄パイプの内側のサビ取りに購入しました インパクト用の軸も有るといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする