※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ホルダー装着タイプ(バンド)
TRUSCOの ACバンド
バンド22X20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08362417
品番
GP2220B 100
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)
22×20
トラスコ品番
116-4121
適合機種
GPD-2220
種別
バンド
粒度
100
質量(g)
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用工具
マイクログラインダー