※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP2220B  400 バンド22X20 TRUSCO 08362487 GP2220B  400 バンド22X20 TRUSCO 08362487 GP2220B  400 バンド22X20 TRUSCO 08362487

バンド22X20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 08362487 品番 GP2220B 400
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。

内径×幅(mm)22×20 トラスコ品番116-4180 適合機種GPD-2220 種別バンド 粒度400 質量(g)27 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 使用工具マイクログラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする