SK1015320 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 08363485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 外径(Φmm)10 粒度320 注文コード08363485 品番SK1015320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は外径・粒度・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

粒度320 トラスコ品番144-1710 幅(mm)15 質量(g)55 羽枚数35前後 用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具マイクログラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)3×30 外径(Φmm)10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08363485 SK1015320 21602500 SK1015-320 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 1箱(5個) 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする