曜日別特売
NM25-240 ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCO 08364072

 

NM25-240 ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCO 08364072
NM25-240 ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCO 08364072
NM25-240 ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCO 08364072

ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25個)粒度240トラスコ品番233-0393注文コード08364072品番NM25-240
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。

用途
狭い溝等の研磨に最適。
小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。
サテン仕上げの鏡面前処理に。
粒度240外径(Φmm)25軸径×軸長(mm)3×45幅(mm)5適合材ステンレス、アルミ等付属品アーバー1本トラスコ品番233-0393紫色質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08364045
2019-03-12
用途: 微少樹脂部品の仕上げ研磨
機電舎製造業

油脂部品を必要な箇所以外傷つけずに研磨できるのは有り難いです。
唯、センターが何処かが分かり辛いのが難点と言えば難点ですね。
成型打ち抜時にセンターも同時に打ち抜いて頂ければと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする