※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF1520S-W フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO 08364151 SF1520S-W フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO 08364151

フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 外径(Φmm)15 注文コード08364151 品番SF1520S-W
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は外径×幅W・外径など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、一般金属兼用。
艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。
用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。

外径(Φmm)15 軸径×軸長(mm)3×35 幅(mm)20 適合材ステンレス、一般金属 トラスコ品番143-5477 用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。 質量(g)40 タイプ平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする