※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF1015S-B フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO 08364185 SF1015S-B フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO 08364185

フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08364185 品番 SF1015S-B
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ステンレス、一般金属兼用。
最終仕上げ用ホイールです。
青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。

外径(Φmm)10 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番143-5451 質量(g)30 タイプ平型 用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。 緑色 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 軸径×軸長(mm)3×35 適合材ステンレス、一般金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする