TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08364203
品番
SF205S-B
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス、一般金属兼用。
最終仕上げ用ホイールです。
青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
外径(Φmm)
20
幅(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
トラスコ品番
144-1850
質量(g)
30
タイプ
平型
用途
細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
色
緑色
使用工具
マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)
3×35
適合材
ステンレス、一般金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。