曜日別特売
TDP-09 ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO 08366452

 

TDP-09 ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO 08366452
TDP-09 ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO 08366452

ダイヤモンドペースト(油溶性)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#1800
内容量1個注文コード08366452品番TDP-09
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。
ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
油溶性のペーストです。

用途
プラスチック金型等の最終仕上げです。
粒度#1800グリーンミクロン表示(μm)9摘要予備ラップ用質量(g)5トラスコ品番287-4270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08366416
2016-05-12
用途: 金型の磨き

ピストンロッドの剛性もう少しあってもいいかな?

対象商品 : 08366434
2013-12-10
用途: 金型の最終仕上げ
ナプラス

商品価格を考慮するとお買い得感がありました、他社の製品を使っていましたが、価格差を考えるとまた、こちらの商品を使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする