GK-12-SET 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO 08366714

GK-12-SET 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO 08366714
GK-12-SET 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO 08366714
GK-12-SET 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO 08366714

鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セット内容GK-12-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本
GK-12-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本
GK-10-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本
GK-8-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本
GK-5-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本
内容量1組注文コード08366714品番GK-12-SET
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
台金に弾力があり研削料にフイット。

用途
各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
セット内容GK-12-HI、-HA、-M、-K、-S 各1本形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本トラスコ品番117-7010質量(g)49.7適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする