DM40SP-3 ダイヤモンドスプレー TRUSCO 08367195

ダイヤモンドスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#8000
内容量1本(40mL)注文コード08367195品番DM40SP-3
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。

用途
超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
粒度#8000適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮などトラスコ品番175-7628呼称精密ラップ用ミクロン表示(μ)3色(フタ)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08367186
2014-04-03
用途: ステンレス磨き、最終仕上げ

価格が、よそよりも安く、
ステンレスの仕上げには、
欠かせない一本です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする