S-1-1200 チップストーン 精密仕上用 TRUSCO 08367256 S-1-1200 チップストーン 精密仕上用 TRUSCO 08367256 S-1-1200 チップストーン 精密仕上用 TRUSCO 08367256

チップストーン 精密仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08367256 品番S-1-1200
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。

粒度♯1200 用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に! 適合精密仕上用 トラスコ品番171-4538 材質/仕上SS-400 砥材ダイヤモンド 質量(g)306.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする