TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ハンディタイプ
チップストーン 粗仕上用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08367265
品番
S-1-170
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
材質/仕上
SS-400
用途
セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
適合
粗仕上用
トラスコ品番
171-4511
粒度
♯170
砥材
ダイヤモンド
質量(g)
311.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×30×8