※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ 角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
目の粗さ
細目
刃長(mm)
150
注文コード
08368315
品番
TKA150-03
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
目の粗さ・全長・刃長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
6
刃厚(mm)
6
目の粗さ
細目
形状
角
トラスコ品番
257-3997
材質/仕上
炭素工具鋼(SK-2)
質量(g)
40
質量(g/本)
40
適合材
鉄工