※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA150-01 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368482 TSA150-01 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368482 TSA150-01 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368482

鉄工用ヤスリ 三角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ荒目 全長(mm)190 注文コード08368482 品番TSA150-01
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は目の粗さ・全長など19種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。

全長(mm)190 刃長(mm)150 刃幅(mm)12 目の粗さ荒目 形状三角 トラスコ品番258-2732 質量(g)75 質量(g/本)75 適合材鉄工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08368482
2021-10-12
用途:
金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の平ヤスリよりも使い心地が良いです。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
08368482
2018-10-11
用途:
治具の製作
製造業

治具製作の溝の粗削りに使用しました、切れ味もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする