曜日別特売
TSA150-04 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA150-04 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368516
TSA150-04 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368516
TSA150-04 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO 08368516

鉄工用ヤスリ 三角

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード08368516品番TSA150-04
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。

全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)12粒度油目形状三角トラスコ品番258-2767質量(g)75質量(g/本)75適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08368482
2021-10-12
用途: 金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の平ヤスリよりも使い心地が良いです。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 08368482
2018-10-11
用途: 治具の製作
製造業

治具製作の溝の粗削りに使用しました、切れ味もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする