イシガキ産業
イシガキ産業の キッチン・調理用品
イシガキ産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
イシガキ産業の ボウル
DL耐熱ガラスボウルシリコン蓋・PCザルセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08369211
品番
4255
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1つのセットで下準備→調理→食卓へ。調理から保存まで幅広く使用可能
材質
耐熱ボウル:耐熱ガラス、ザル・蒸気弁:ポリプロピレン、蓋:シリコーン樹脂
質量(g)
約:894
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:227×206×98
注意
※火のそばに置かないで下さい
※電子レンジでは空焚きしないで下さい