※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 組ヤスリ
組ヤスリ 半丸10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08369322
品番
THA010-02
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)10本組セット185/85
幅(mm)
7.3
厚さ(mm)
2.5
形状
半丸
目の粗さ
中目
トラスコ品番
151-5195
粒度
01(荒目)、02(中目)、03(細目)
全長(mm)
185
質量(g)
255
刃長(mm)
85
質量(g/セット)
255