957AT-10330  80 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08370013 957AT-10330  80 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08370013 957AT-10330  80 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08370013 957AT-10330  80 エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO 08370013

エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 08370013 品番 957AT-10330 80
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。
飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。
発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。
フレキシブルな基材を採用しています。

用途
ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)
溶接のビード除去。
バリ取り・面取り。
粒度#80 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番284-8341 適合機種エアベルトサンダーなど 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒(キュービトロン) 質量(g)約400 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など 質量(1箱あたり)(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする