957AT-20520  80 スモールベルト 20X520 80# TRUSCO 08370065 957AT-20520  80 スモールベルト 20X520 80# TRUSCO 08370065 957AT-20520  80 スモールベルト 20X520 80# TRUSCO 08370065 957AT-20520  80 スモールベルト 20X520 80# TRUSCO 08370065

スモールベルト 20X520 80#

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード08370065 品番957AT-20520 80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。
飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。
発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。
フレキシブルな基材を採用しています。

用途
ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。)
溶接のビード除去
バリとり・面とり
粒度#80 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8392 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする