TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
ホイルブラシ ステンレス0.3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370205
品番
TB-6203
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。
外径(mm)
32
毛丈(mm)
6
軸径(Φmm)
6
用途
ステンレス、アルミ製品の研磨
仕様
ステンレス0.3mm
トラスコ品番
259-0042
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材
ステンレス、アルミ
外径×金具径×毛丈(mm)
Φ32×20×6.0
金具幅(mm)
12
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。