TRUSCO
ホイルブラシ ゴールドメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
38
32
38
50
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370311
品番
TB-6211
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
毛丈(mm)
9
軸径(Φmm)
6
仕様
ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
トラスコ品番
259-0115
質量(g)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
38
材質(軸)
スチール亜鉛メッキ
毛材
真鍮メッキ鋼線
適合材
金属面
外径×金具径×毛丈(mm)
Φ38×20×9.0
金具幅(mm)
12
金具径(Φmm)
20
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。