曜日別特売
TB-6231 ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO 08370345

 

TB-6231 ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO 08370345
TB-6231 ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO 08370345

ホイルブラシ ゴールドメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード08370345品番TB-6231
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。

用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
毛丈(mm)17軸径(Φmm)6仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリトラスコ品番259-0131質量(g)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25外径(Φmm)65材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面外径×金具径×毛丈(mm)Φ65×31×17.0金具幅(mm)12金具径(Φmm)31
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする