毛丈(mm)19
軸径(Φmm)6
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
トラスコ品番259-0140
質量(g)115
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
外径(Φmm)75
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
外径×金具径×毛丈(mm)Φ75×37×19.0
金具幅(mm)12
金具径(Φmm)37