TB-6251 ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO 08370363 TB-6251 ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO 08370363

ホイルブラシ ゴールドメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08370363 品番 TB-6251
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。

毛丈(mm)31 軸径(Φmm)6 用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ トラスコ品番259-0158 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)100 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 外径×金具径×毛丈(mm)Φ100×38×31.0 金具幅(mm)12 金具径(Φmm)38
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする