TB-1250-2 チューブブラシ継柄 TRUSCO 08370643 TB-1250-2 チューブブラシ継柄 TRUSCO 08370643 TB-1250-2 チューブブラシ継柄 TRUSCO 08370643

チューブブラシ継柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08370643 品番 TB-1250-2
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。

仕様
(ブラシ側メネジ)1/4
(ハンドル側オネジ)3/8
質量(g)95 寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250 摘要ブラシネジ径1/4用 用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 トラスコ品番259-0255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08370652
2020-04-28
用途:
下水塩ビパイプ内の詰まり除去と清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたよりも柄が細く(Φ3.2)弱い為、直ぐに曲がります。
全長は1250ミリですが真直ぐ力を入れられるのは
600ミリ位までで連結してさらに長くできますが
ガンコな詰まりには不向きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする