イシガキ産業
イシガキ産業の 厨房機器・設備・調理機械
イシガキ産業の 熱調理機・加熱機器
イシガキ産業の 業務用炊飯器/保温ジャー
デリッシュライフ・セラミックおひつ1.5合
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370656
品番
4588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
陶器で美味しくお米を保存。丸形サイズでどんぶりとしても使用可能
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:673
本体寸法(mm)
約:157×157×100
注意
※直火、オーブンの使用不可
※長時間水に浸さないで下さい