TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの チューブブラシ
チューブブラシ継柄延長用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08370661
品番
TB-1250-E
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
仕様
(ブラシ側メネジ)3/8
(ハンドル側オネジ)3/8
用途
チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
トラスコ品番
259-1367
寸法(mm)
軸径Φ3.2×全長1250
摘要
中間継柄
質量(g)
100