TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
カップブラシ ゴールドメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370713
品番
TB-6621
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
材質
ゴールドメッキ線
外径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
トラスコ品番
258-9907
質量(g)
90
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸径
Φ6 丸軸
軸長(mm)
35
適合材
金属