カップブラシ ゴールドメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08370731 品番 TB-6641
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。

使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
材質ゴールドメッキ線 外径(Φmm)75 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 トラスコ品番258-9923 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径Φ6 丸軸 軸長(mm)35 適合材金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする