TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
カップブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370765
品番
TB-6644
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
材質
真鍮
外径(Φmm)
75
軸径(Φmm)
6(丸軸)
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
トラスコ品番
258-9966
質量(g)
215
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
適合材
金属