TB-5715 ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO 08370817

ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス トラスコ品番258-9796 注文コード08370817 品番TB-5715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は材質・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

シャンク取付式なので交換が容易。
逆回転での使用不可。

用途
ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)
真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)
各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
外径(Φmm)25 ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番258-9796 材質ステンレス 質量(g)20.0 線径(Φmm)0.15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08370817 TB-5715 21602710 TB-5715 ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08370792
2020-08-14
用途:
ゴルフクラブの接着作業
ヴィレッジGOLF 大分高城店 様

近隣のショップに置いていない。
使用率が高く探していたところモノタロウさんにあり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする