TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの カップ型ブラシ
軸付カップブラシステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370966
品番
TB-6633
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
外径(Φmm)
65
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.3
軸径(Φmm)
6
毛材
ステンレス
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
トラスコ品番
258-9885
材質
0.3ステンレス線
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
適合材
金属面
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。